Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastomer Federn DIN 9835Typ 295 AD 20 mm L 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elastomer Federn DIN 9835Typ 295 AD 20 mm L 20 mm
Elastomer Federn DIN 9835Typ 295 AD 20 mm L 20 mm
Elastomer Federn DIN 9835Typ 295 AD 20 mm L 20 mm
Elastomer Federn DIN 9835Typ 295 AD 20 mm L 20 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560709561
Hersteller:
     Effbe
Herst.-Nr.:
     2020 CR
EAN/GTIN:
     4330816643556
Suchbegriffe:
Gummifeder
Maschinenlagerung
EFFBE-Feder
Elastomerfeder
Elastomer-Federn Typ 295, DIN 9835 CR Typ 295 • Chloropren-Kautschuk (CR) • Farbe: schwarz • Vorgabewerte für Maximalbeanspruchung: ca. 10 % (Faktor 1,1) Eigenschaften: • Vorteile gegenüber Stahlfedern liegen in der Bruchsicherheit und Werkstoffdämpfung • Werkzeugbeschädigung durch ermüdete, gebrochene Stahlfedern ausgeschlossen • Bei fachgerechter Anwendung ist eine Lebensdauer größer 2 x 106 Lastwechsel problemlos möglich Temperaturbereich: –20 °C bis +80 °C Hinweis: Diese Werte beziehen sich auf die Ursprungshöhe der Federn und gelten für hohe dynamische Beanspruchung in Abhängigkeit der Hubfrequenz. Zur Gewährleistung eines kraftschlüssigen Federeinsatzes bezüglich Setzneigung und Vorspannung kompensiert eine Kraftvorgabe den anfänglichen Kraftabfall. Der Einbau erfordert Freiräume bzw. Abstände zum Ausbauchen der Federn im Verhältnis der prozentualen Verformung. Zur Führung und Zentrierung werden Führungsbolzen (DIN 9385) eingesetzt; sie sind unerlässlich bei Federsäulen und schlanken Einzelfedern.
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
20 mm
Lochdurchmesser d:
8,5 mm
Höhe L:
20 mm
Federkraft bei 35 % max.:
0,65 kN
Federkraft bei 25 % max.:
2,40 kN
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
20
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 2,91*
3 Tage
45
1
€ 6,90*
ab € 1,96*
€ 2,97*
3 Tage
45
1
€ 7,90*
ab € 1,97*
€ 3,00*
5 Tage
45
1
€ 4,30*
ab € 2,03*
€ 3,12*
Lager 214
45
1
€ 4,30*
ab € 2,04*
€ 3,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.