Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Metall-Puffer Aus.B30 x 40mm M8x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Metall-Puffer Aus.B30 x 40mm M8x20
Gummi-Metall-Puffer Aus.B30 x 40mm M8x20
Gummi-Metall-Puffer Aus.B30 x 40mm M8x20
Artikel-Nr.:
     214I-1560711660
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569069779
EAN/GTIN:
     4053569069779
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen m8
Gummi-Metall-Puffer Ausführung B – 1 Gewindebolzen und 1 Innengewinde Eigenschaften: • Schwingungstechnische Elemente leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Lebensdauer von Maschinen und Aggregaten • Sie absorbieren Stöße und isolieren sowohl gegen periodische Eigenschwingungen, als auch gegen äußere Störkräfte Material: Naturkautschuk/NR Materialhärte: 57 Shore A Metall: Stahl verzinkt (Festigkeit: 5.6)
Weitere Informationen:
Ø d:
30 mm
Höhe h:
40 mm
Gewinde g:
M8 x 20
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen, Maschinenlagerung, Puffer, Gummi-Metall-Puffer, 1560711660, 60711660
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 1,72*
€ 2,50*
Lager 214
24
1
€ 4,30*
ab € 1,63*
€ 2,52*
2 Tage
24
20
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,62*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 1,85*
€ 2,68*
5 Tage
24
1
€ 4,30*
ab € 1,87*
€ 2,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.