Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi Anschlag Puffer GP DP 10x10 M4x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi Anschlag Puffer GP DP 10x10 M4x12
Gummi Anschlag Puffer GP DP 10x10 M4x12
Artikel-Nr.:
     214I-1560712790
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569072038
EAN/GTIN:
     4053569072038
Suchbegriffe:
GM-Anschlag-Puffer
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
Gummi-Anschlag-Puffer Material: Naturkautschuk/NR Materialhärte: 57 Shore A Metall: Stahl verzinkt (Gewindefestigkeitsklasse: 5.6)
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindebolzen
Typ:
DP
Gewinde d:
M4 x 12
Ø D:
10 mm
Höhe H:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen, Maschinenlagerung, Puffer, Gummi-Metall-Puffer, 1560712790, 60712790
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
140
1
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 1,61*
Lager 214
138
1
€ 4,30*
ab € 1,01*
€ 1,64*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,11*
€ 1,67*
1 Tag
140
1
€ 7,90*
ab € 1,12*
€ 1,68*
13 Tage
138
1
€ 4,30*
ab € 1,14*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.