Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi Anschlag Puffer GP EP 115x136 M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi Anschlag Puffer GP EP 115x136 M16
Gummi Anschlag Puffer GP EP 115x136 M16
Artikel-Nr.:
     214I-1560712865
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569072182
EAN/GTIN:
     4053569072182
Suchbegriffe:
GM-Anschlag-Puffer
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
Gummi-Anschlag-Puffer Material: Naturkautschuk/NR Materialhärte: 57 Shore A Metall: Stahl verzinkt (Gewindefestigkeitsklasse: 5.6)
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Innengewinde
Typ:
EP
Gewinde d:
M16
Ø D:
115 mm
Höhe H:
136 mm
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen, Maschinenlagerung, Puffer, Gummi-Metall-Puffer, 1560712865, 60712865
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,60*
€ 33,99*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,91*
€ 35,88*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,47*
€ 36,72*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 29,14*
€ 38,37*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 30,86*
€ 39,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.