Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsstreifen EPDM eins. SK 8mm B 38mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dichtungsstreifen EPDM eins. SK 8mm B 38mm
Dichtungsstreifen EPDM eins. SK 8mm B 38mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560800367
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4052256001177
EAN/GTIN:
     4052256001177
Suchbegriffe:
Dichtstreifen
Dichtungsstreifen
Moosgummi
Moosgummiprofil
Dichtungsstreifen EPDM Zellkautschuk ist ein geschlossenzelliges oder -poriges Elastomer. Es wird in Blöcken hergestellt oder geschäumt und weiterverarbeitet. Zellkautschuk lässt sich in 4 Materialqualitäten gliedern: • Naturkautschuk (NR) • Chloropren-Kautschuk (CR) • Nitrilkautschuk (NBR) • Ethylen-Propylen-Dien-Monomer (EPDM) Hohe Witterungs-, Feuchtigkeits- und Ozonbeständigkeit sowie je nach Qualität auch eine Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen und Fette zeichnen dieses Material aus. Im Gegensatz zum Moosgummi hat Zellkautschuk keine Außenhaut. Das Eindringen von wässrigen Medien ist aufgrund der geschlossenzelligen Struktur nicht möglich. Somit sind z. B. Dichtungen aus Zellkautschuk praktisch luft- und wasserdicht. Eingesetzt wird dieses Dichtungsmaterial ohne große Anforderungen an Temperatur, Mechanik und chemische Beständigkeit in Automobilindustrie, Lüftungs- und Klimatechnik, Maschinenbau, Elektroindustrie, Apparatebau, Behälterbau, Schiffsbau und anderen Branchen. Eigenschaften: • Dichtungsstreifen aus Zellkautschuk • EPDM – einseitig selbstklebend in Rollen • Zellkautschuk EPDM ist ein geschlossenzelliges Elastomer • Das Material zeichnet sich durch hohe Witterungs-, Feuchtigkeits- und Ozonbeständigkeit aus Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Stärke:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: isowa moosgummi, moosgummi, EPDM-Dichtungsstreifen, Zellkautschukstreifen, EPDM-Streifen, 1560800367, 60800367
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 16,775*
€ 20,515*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 16,664*
€ 20,777*
3 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 17,89*
€ 23,71*
10
€ 4,80*
ab € 20,11*
€ 24,27*
Lager 214
9
1
€ 4,30*
ab € 19,196*
€ 27,227*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,227*
€ 32,40013
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,687*
€ 31,75753
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,074*
€ 29,83806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,936*
€ 27,29384
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,556*
€ 26,84164
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,196*
€ 22,84324
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,9196* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.