Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLINGER-KGS DIN EN1514-1 EPDM IBC DN1400 1420x1548


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLINGER-KGS DIN EN1514-1 EPDM IBC DN1400 1420x1548
KLINGER-KGS DIN EN1514-1 EPDM IBC DN1400 1420x1548
KLINGER-KGS DIN EN1514-1 EPDM IBC DN1400 1420x1548
KLINGER-KGS DIN EN1514-1 EPDM IBC DN1400 1420x1548
KLINGER-KGS DIN EN1514-1 EPDM IBC DN1400 1420x1548
KLINGER-KGS DIN EN1514-1 EPDM IBC DN1400 1420x1548
KLINGER-KGS DIN EN1514-1 EPDM IBC DN1400 1420x1548
KLINGER-KGS DIN EN1514-1 EPDM IBC DN1400 1420x1548
KLINGER-KGS DIN EN1514-1 EPDM IBC DN1400 1420x1548
KLINGER-KGS DIN EN1514-1 EPDM IBC DN1400 1420x1548
KLINGER-KGS DIN EN1514-1 EPDM IBC DN1400 1420x1548
Artikel-Nr.:
     214I-1560801675
Hersteller:
     Klinger
Herst.-Nr.:
     788050091
EAN/GTIN:
     4042951233874
Suchbegriffe:
1560801675
60801675
KLINGER®KGS - EPDM Eigenschaften: • Vulkanisierte Gummidichtung, Linsenform • An den Ecken abgerundet • Einvulkanisierter Stahlring, dadurch gute Aufnahme der Flächenpressung • Außendurchmesser selbstzentrierend an dem Innendurchmesser der Schraubenlöcher • Zulassung: nach DIN EN 1514-1, Form IBC (ersetzt die DIN 2690), DVGW-Zertifizierung, EN 682 Materialhärte: 70 Shore A Farbe: schwarz NBR • Einsatzbereich: Gas, Kohlenwasserstoffe, Abwasser, Wasser • Beständig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe, Mineralöle und -fette und Kraftstoffe • Temperaturbeständigkeit: –15°C bis +100 °C • Zulassung/Norm: DVGW-Zertifikat nach EN 682 GBL, EN 681-1 WG Klasse 70, EN 682 GBL Klasse 70, TA-Luft EPDM • Einsatzbereich: Trinkwasser, Abwasser, Prozesswasser (bedingt) • Beständig gegen Chemikalien, ozon-, alterungs- und witterungsbeständig • Temperaturbeständigkeit: –40°C bis +110 °C (kurzzeitig bis +130 °C) • Zulassung/Norm: EN 681-1 WAL/WCL Klasse 70, Elastomerleitlinie (neue KTW), DVGW W270, ACS, WRAS (BS6920), FDA-Bescheinigung, TA-Luft Eigenschaften: • Vulkanisierte Gummidichtung, Linsenform • An den Ecken abgerundet • Einvulkanisierter Stahlring, dadurch gute Aufnahme der Flächenpressung • Außendurchmesser selbstzentrierend an dem Innendurchmesser der Schraubenlöcher • Zulassung: Nach DIN EN 1514-1, Form IBC (ersetzt die DIN 2690), DVGW-Zertifizierung, EN 682 Materialhärte: 70 Shore A Farbe: schwarz EPDM • Einsatzbereich: Trinkwasser, Abwasser, Prozesswasser (bedingt) • Beständig gegen Chemikalien, ozon-, alterungs- und witterungsbeständig • Temperaturbeständigkeit: –40°C bis +110 °C (kurzzeitig bis +130 °C • Zulassung/Norm: EN 681-1 WAL/WCL Klasse 70, Elastomerleitlinie (neue KTW), DVGW W270, ACS, WRAS (BS6920), FDA Bescheinigung, TA-Luft
Weitere Informationen:
d1:
1420 mm
d2:
1548 mm
PN:
10 bar
Nennweite DN:
1400 mm
s:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,00*
€ 527,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,15*
€ 522,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,27*
€ 484,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,05*
€ 447,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,66*
€ 410,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.