Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLINGER-KGS DIN EN1514-1 NBR IBC DN80 89X142 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLINGER-KGS DIN EN1514-1 NBR IBC DN80 89X142 mm
KLINGER-KGS DIN EN1514-1 NBR IBC DN80 89X142 mm
KLINGER-KGS DIN EN1514-1 NBR IBC DN80 89X142 mm
KLINGER-KGS DIN EN1514-1 NBR IBC DN80 89X142 mm
KLINGER-KGS DIN EN1514-1 NBR IBC DN80 89X142 mm
KLINGER-KGS DIN EN1514-1 NBR IBC DN80 89X142 mm
KLINGER-KGS DIN EN1514-1 NBR IBC DN80 89X142 mm
KLINGER-KGS DIN EN1514-1 NBR IBC DN80 89X142 mm
KLINGER-KGS DIN EN1514-1 NBR IBC DN80 89X142 mm
KLINGER-KGS DIN EN1514-1 NBR IBC DN80 89X142 mm
KLINGER-KGS DIN EN1514-1 NBR IBC DN80 89X142 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560801935
Hersteller:
     Klinger
Herst.-Nr.:
     788 010 021
EAN/GTIN:
     4042951226654
Suchbegriffe:
1560801935
60801935
KLINGER®KGS - NBR Eigenschaften: • Vulkanisierte Gummidichtung, Linsenform • An den Ecken abgerundet • Einvulkanisierter Stahlring, dadurch gute Aufnahme der Flächenpressung • Außendurchmesser selbstzentrierend an dem Innendurchmesser der Schraubenlöcher • Zulassung: nach DIN EN 1514-1, Form IBC (ersetzt die DIN 2690), DVGW-Zertifizierung, EN 682 Materialhärte: 70 Shore A Farbe: schwarz NBR • Einsatzbereich: Gas, Kohlenwasserstoffe, Abwasser, Wasser • Beständig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe, Mineralöle und -fette und Kraftstoffe • Temperaturbeständigkeit: –15°C bis +100 °C • Zulassung/Norm: DVGW-Zertifikat nach EN 682 GBL, EN 681-1 WG Klasse 70, EN 682 GBL Klasse 70, TA-Luft EPDM • Einsatzbereich: Trinkwasser, Abwasser, Prozesswasser (bedingt) • Beständig gegen Chemikalien, ozon-, alterungs- und witterungsbeständig • Temperaturbeständigkeit: –40°C bis +110 °C (kurzzeitig bis +130 °C) • Zulassung/Norm: EN 681-1 WAL/WCL Klasse 70, Elastomerleitlinie (neue KTW), DVGW W270, ACS, WRAS (BS6920), FDA-Bescheinigung, TA-Luft Eigenschaften: • Vulkanisierte Gummidichtung, Linsenform • An den Ecken abgerundet • Einvulkanisierter Stahlring, dadurch gute Aufnahme der Flächenpressung • Außendurchmesser selbstzentrierend an dem Innendurchmesser der Schraubenlöcher • Zulassung: Nach DIN EN 1514-1, Form IBC (ersetzt die DIN 2690), DVGW-Zertifizierung, EN 682 Materialhärte: 70 Shore A Farbe: schwarz NBR • Einsatzbereich: Gas, Kohlenwasserstoff, Abwasser, Wasser • Beständig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe, Mineralöle und -fette und Kraftstoffe • Temperaturbeständigkeit: –15°C bis +100 °C • Zulassung/Norm: DVGW-Zertifikat nach EN 682 GBL, EN 681-1 WG Klasse 70, EN 682 GBL Klasse 70, TA-Luft
Weitere Informationen:
d1:
89 mm
d2:
142 mm
PN:
10–40 bar
Nennweite DN:
80 mm
s:
4 mm
... > Klinger > Klinger®Kgs > NBR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.