| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214I-1560806250 Herst.-Nr.: 4330816736944 EAN/GTIN: 4330816736944 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stopfbuchspackung, quadratisch Eigenschaften: • Gute Wärmeleitfähigkeit • Geringer Volumenverlust Einsatzbereiche: • Dynamische Abdichtungen • Kreisel- und Kolbenpumpen • Ventile und Armaturen Material: thermoTEX® PTFE GII, Pumpenpackung aus graphitiertem PTFE-Garn mit Paraffinbeschichtung Temperaturbereich: bis +280 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 680 g/m | Abmessung: | 20 x 20 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rundschnur, 1560806250, 60806250 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |