Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Gewebeband
>
Glasfasergewebeband
>
Artikel
Gewebe-Bänder isoGLAS 20 x 2,0 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214I-1560806510
Hersteller:
Frenzelit
Herst.-Nr.:
Glasband 20x2
EAN/GTIN:
4330816736548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Gewebeband
Glasfasergewebeband
Glasgewebeband
Glasgewebebänder
Gewebe-Band Eigenschaften: • Reißfest • Formstabil • Mehrlagig, durch und durch gewebt • Mit zwei festen Webkanten Einsatzbereiche: • Variantenreiche Detailisolierungen • Kabel- und Rohrisolation • Kaminbau • Brandschutztüren Material: isoGLAS® Temperaturbereich: bis +550 °C (kurzzeitig bis +650 °C)
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 g/m
Breite:
20 mm
Dicke:
2,0 mm
... >
Dichtungstechnik
>
Frenzelit
>
Gewebe-Band
Weitere Suchbegriffe:
Glasfasermatten
,
Isoliergewebe
,
Isoliergewebeband
,
isoliergewebe
,
1560806510
,
60806510
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,66*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Meter (ab € 0,5183* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,93*
€ 162,9467
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,41*
€ 162,3279
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,86*
€ 148,5834
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,06*
€ 136,9214
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,66*
€ 123,3554
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen