Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebe-Bänder isoGLAS 30 x 3,0 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewebe-Bänder isoGLAS 30 x 3,0 mm
Gewebe-Bänder isoGLAS 30 x 3,0 mm
Gewebe-Bänder isoGLAS 30 x 3,0 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560806530
Hersteller:
     Frenzelit
Herst.-Nr.:
     Glasband 30x3
EAN/GTIN:
     4330816736623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Gewebeband
Glasfasergewebeband
Glasgewebeband
Glasgewebebänder
Gewebe-Band Eigenschaften: • Reißfest • Formstabil • Mehrlagig, durch und durch gewebt • Mit zwei festen Webkanten Einsatzbereiche: • Variantenreiche Detailisolierungen • Kabel- und Rohrisolation • Kaminbau • Brandschutztüren Material: isoGLAS® Temperaturbereich: bis +550 °C (kurzzeitig bis +650 °C)
Weitere Informationen:
Gewicht:
48 g/m
Breite:
30 mm
Dicke:
3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Glasfasermatten, Isoliergewebe, Isoliergewebeband, isoliergewebe, 1560806530, 60806530
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,815* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,62*
€ 68,5678
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,88*
€ 66,4972
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,21*
€ 62,1299
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,44*
€ 56,4536
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,94*
€ 55,8586
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,75*
€ 48,4925
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.