Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebe-Bänder isoGLAS 50 x 3,0 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewebe-Bänder isoGLAS 50 x 3,0 mm
Gewebe-Bänder isoGLAS 50 x 3,0 mm
Gewebe-Bänder isoGLAS 50 x 3,0 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560806535
Hersteller:
     Frenzelit
Herst.-Nr.:
     Glasband 50x3
EAN/GTIN:
     4330816736647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Gewebeband
Glasfasergewebeband
Glasgewebeband
Glasgewebebänder
Gewebe-Band Eigenschaften: • Reißfest • Formstabil • Mehrlagig, durch und durch gewebt • Mit zwei festen Webkanten Einsatzbereiche: • Variantenreiche Detailisolierungen • Kabel- und Rohrisolation • Kaminbau • Brandschutztüren Material: isoGLAS® Temperaturbereich: bis +550 °C (kurzzeitig bis +650 °C)
Weitere Informationen:
Gewicht:
80 g/m
Breite:
50 mm
Dicke:
3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Glasfasermatten, Isoliergewebe, Isoliergewebeband, isoliergewebe, 1560806535, 60806535
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,264* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,26*
€ 103,8394
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,34*
€ 101,5546
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,21*
€ 94,2599
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,17*
€ 87,0723
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,20*
€ 75,208
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.