Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebe-Bänder isoGlas 50 x 4/5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewebe-Bänder isoGlas 50 x 4/5 mm
Gewebe-Bänder isoGlas 50 x 4/5 mm
Gewebe-Bänder isoGlas 50 x 4/5 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560806540
Hersteller:
     Frenzelit
Herst.-Nr.:
     3 783 996 004
EAN/GTIN:
     4330816736456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isoliergewebe
Isoliergewebeband
isoliergewebe
Gewebe-Band Eigenschaften: • Reißfest • Formstabil • Mehrlagig, durch und durch gewebt • Mit zwei festen Webkanten Einsatzbereiche: • Variantenreiche Detailisolierungen • Kabel- und Rohrisolation • Kaminbau • Brandschutztüren Material: isoGLAS® Temperaturbereich: bis +550 °C (kurzzeitig bis +650 °C)
Weitere Informationen:
Gewicht:
128 g/m
Breite:
50 mm
Dicke:
4,0–5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: 1560806540, 60806540
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 3,1832* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,90*
€ 128,401
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,75*
€ 125,8425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,92*
€ 118,9048
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,83*
€ 114,0377
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,58*
€ 94,7002
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.