Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebe-Bänder isoGlas 50 x 9/10 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewebe-Bänder isoGlas 50 x 9/10 mm
Gewebe-Bänder isoGlas 50 x 9/10 mm
Gewebe-Bänder isoGlas 50 x 9/10 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560806545
Hersteller:
     Frenzelit
Herst.-Nr.:
     3 783 998 010
EAN/GTIN:
     4330816736463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Gewebeband
Glasfasergewebeband
Glasgewebeband
Glasgewebebänder
Gewebe-Band Eigenschaften: • Reißfest • Formstabil • Mehrlagig, durch und durch gewebt • Mit zwei festen Webkanten Einsatzbereiche: • Variantenreiche Detailisolierungen • Kabel- und Rohrisolation • Kaminbau • Brandschutztüren Material: isoGLAS® Temperaturbereich: bis +550 °C (kurzzeitig bis +650 °C)
Weitere Informationen:
Gewicht:
330 g/m
Breite:
50 mm
Dicke:
9,0–10,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Glasfasermatten, Isoliergewebe, Isoliergewebeband, isoliergewebe, 1560806545, 60806545
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 8,169* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 216,43*
€ 257,5517
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 207,40*
€ 246,806
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 191,07*
€ 227,3733
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,82*
€ 205,6558
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 163,38*
€ 194,4222
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.