Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spirald. ANSI B16.20 C/I,1.4541+GR+CS,18" LBS 900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spirald. ANSI B16.20 C/I,1.4541+GR+CS,18" LBS 900
Spirald. ANSI B16.20 C/I,1.4541+GR+CS,18" LBS 900
Spirald. ANSI B16.20 C/I,1.4541+GR+CS,18" LBS 900
Artikel-Nr.:
     214I-1560807665
Hersteller:
     Schulz
Herst.-Nr.:
     18"/LBS 900
EAN/GTIN:
     4332163218333
Suchbegriffe:
1560807665
60807665
Spiraldichtung für Flansch nach ANSI B 16.5, Druck (LBS) 900 Eigenschaften: • Nach DIN EN 12560-2-Form C/I, ANSI B16.20 • Spiralgewickelte Dichtungen für sichere Dichtverbindungen unter extremen Betriebsbedingungen • Hohe thermische Beständigkeiten bei wechselnden Drucklasten • Extreme Druckstandfestigkeit • Durch hohe Verpressung geringe Leckagerate • Einsatzbereiche: Petrochemie, Chemische Industrie, Gasanlagen, Dampfanlagen, Anlagenbau, Behälterbau, Kraftwerktechnik Material: • Innenring: 1.4541 • Spirale: 1.4541 • Außenring: C-Stahl (korrosionsgeschützt) • Füllung: Graphit 98 % Gesamtstärke: 4,5 mm
Weitere Informationen:
Zoll:
18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.