Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spirald. ANSI B16.20 C/I,1.4541+GR+CS,20" LBS150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spirald. ANSI B16.20 C/I,1.4541+GR+CS,20" LBS150
Spirald. ANSI B16.20 C/I,1.4541+GR+CS,20" LBS150
Spirald. ANSI B16.20 C/I,1.4541+GR+CS,20" LBS150
Artikel-Nr.:
     214I-1560807671
Hersteller:
     Schulz
Herst.-Nr.:
     20"/LBS 150
EAN/GTIN:
     4332163218357
Suchbegriffe:
1560807671
60807671
Spiraldichtung für Flansch nach ANSI B 16.5, Druck (LBS) 150 Eigenschaften: • Nach DIN EN 12560-2-Form C/I, ANSI B16.20 • Spiralgewickelte Dichtungen für sichere Dichtverbindungen unter extremen Betriebsbedingungen • Hohe thermische Beständigkeiten bei wechselnden Drucklasten • Extreme Druckstandfestigkeit • Durch hohe Verpressung geringe Leckagerate • Einsatzbereiche: Petrochemie, Chemische Industrie, Gasanlagen, Dampfanlagen, Anlagenbau, Behälterbau, Kraftwerktechnik Material: • Innenring: 1.4541 • Spirale: 1.4541 • Außenring: C-Stahl (korrosionsgeschützt) • Füllung: Graphit 98 % Gesamtstärke: 4,5 mm
Weitere Informationen:
Zoll:
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.