| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214I-1560807739 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569780285 EAN/GTIN: 4053569780285 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spiraldichtung für Flansch nach ANSI B 16.5, Druck (LBS) 600 Eigenschaften: • Nach DIN EN 12560-2-Form C/I, ANSI B 16.20 • Spiralgewickelte Dichtungen für sichere Dichtverbindungen unter extremen Betriebsbedingungen • Hohe thermische Beständigkeiten bei wechselnden Drucklasten • Extreme Druckstandfestigkeit • Durch hohe Verpressung geringe Leckagerate • Einsatzbereiche: Petrochemie, Chemische Industrie, Gasanlagen, Dampfanlagen, Anlagenbau, Behälterbau, Kraftwerktechnik Material: • Innenring: 1.4404 • Spirale: 1.4404 • Außenring: C-Stahl (korrosionsgeschützt) • Füllung: Graphit 98 % Gesamtstärke: 4,5 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zoll: | 4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1560807739, 60807739 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |