Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammprofildichtung ANSI B16.5 1 1/2", LBS 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kammprofildichtung ANSI B16.5 1 1/2", LBS 150
Kammprofildichtung ANSI B16.5 1 1/2", LBS 150
Kammprofildichtung ANSI B16.5 1 1/2", LBS 150
Artikel-Nr.:
     214I-1560808541
Hersteller:
     Schulz
Herst.-Nr.:
     4332163215028
EAN/GTIN:
     4332163215028
Suchbegriffe:
Kammprofildichtung
Verschraubungsring
kammprofildichtung
Kammprofildichtung für Flansche nach ANSI B 16.5, Druck (LBS) 150 Eigenschaften: • Nach DIN EN 12560-6-Form IR • Kammprofilierte Dichtungen für sichere Dichtverbindungen unter extremen Betriebsbedingungen • Hohe thermische Beständigkeiten bei wechselnden Drucklasten • Extreme Druckstandfestigkeit • Durch hohe Verpressung geringe Leckagerate • Medienbeständigkeiten werden durch Einsatz verschiedener Auflagen optimiert • Einsatzbereiche: Petrochemie, Chemische Industrie, Gasanlagen, Dampfanlagen, Anlagenbau, Behälterbau, Kraftwerktechnik Material: • Trägermaterial: 1.4541 • Auflage: Graphit 98 % Gesamtstärke: 4,0 mm
Weitere Informationen:
Zoll:
1 1/2
Weitere Suchbegriffe: 1560808541, 60808541
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.