Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammprofildichtung ANSI B16.5 18", LBS 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kammprofildichtung ANSI B16.5 18", LBS 150
Kammprofildichtung ANSI B16.5 18", LBS 150
Kammprofildichtung ANSI B16.5 18", LBS 150
Artikel-Nr.:
     214I-1560808671
Hersteller:
     Schulz
Herst.-Nr.:
     4332163227472
EAN/GTIN:
     4332163227472
Suchbegriffe:
Kammprofildichtung
Verschraubungsring
kammprofildichtung
Kammprofildichtung für Flansche nach ANSI B 16.5, Druck (LBS) 150 Eigenschaften: • Nach DIN EN 12560-6-Form IR • Kammprofilierte Dichtungen für sichere Dichtverbindungen unter extremen Betriebsbedingungen • Hohe thermische Beständigkeiten bei wechselnden Drucklasten • Extreme Druckstandfestigkeit • Durch hohe Verpressung geringe Leckagerate • Medienbeständigkeiten werden durch Einsatz verschiedener Auflagen optimiert • Einsatzbereiche: Petrochemie, Chemische Industrie, Gasanlagen, Dampfanlagen, Anlagenbau, Behälterbau, Kraftwerktechnik Material: • Trägermaterial: 1.4541 • Auflage: Graphit 98 % Gesamtstärke: 4,0 mm
Weitere Informationen:
Zoll:
18
Weitere Suchbegriffe: 1560808671, 60808671
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.