Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatz-DiamantmatteSoft, 12mm, 900x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatz-DiamantmatteSoft, 12mm, 900x600mm
Arbeitsplatz-DiamantmatteSoft, 12mm, 900x600mm
Arbeitsplatz-DiamantmatteSoft, 12mm, 900x600mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560850180
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569254748
EAN/GTIN:
     4053569254748
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermuedungsmatte schwarz
anti ermüdungsmatte
Anti-Ermüdungsmatte Diamant Eigenschaften: • Anti-Ermüdungsmatte • Oberseite: Diamantprofil • Unterseite: Schaumstoff Einsatzbereiche: Ideal in der Montage, in der Produktion, im Verpackungs- und Versandwesen und in Werkstätten Materialhärte: 65 Shore A Temperaturbereich: –30 °C bis +70 °C Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Abmessung:
90 x 60 cm
Stärke:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte breite 600mm, Gummimatte, Arbeitsplatz-Gummimatte, 1560850180, 60850180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.