Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moosgummi-Rundschnur D 16 mm Qual.EPDM schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Moosgummi-Rundschnur D 16 mm Qual.EPDM schwarz
Moosgummi-Rundschnur D 16 mm Qual.EPDM schwarz
Artikel-Nr.:
     214I-1560860257
Hersteller:
     GISTAK Profiltechnik
Herst.-Nr.:
     EPDM 16mm
EAN/GTIN:
     4332163723813
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Moosgummi-Rundschnur Moosgummi ist ein gemischtzelliges, d. h. zum Teil offen-, aber auch geschlossenzelliges Material. Die geschlossene Außenhaut macht Moosgummi dicht. Mit Platten und Formteilen aus Moosgummi lassen sich technisch sichere Lösungen für viele Anwendungen realisieren. Besondere Eigenschaften wie Weichheit und Elastizität sowie Oberfläche, Formgebung und Beständigkeit prädestinieren Moosgummi zum geeigneten Material für viele Einsatzbereiche. Moosgummi ist in unterschiedlichen Festigkeiten und Härten sowie in Qualitäten wie Naturkautschuk (NR) und Neoprene, Perbunan (CR) lieferbar. Eingesetzt wird dieses Dichtungsmaterial ohne große Anforderungen an Temperatur, Mechanik und chemische Beständigkeit in Automobilindustrie, Lüftungs- und Klimatechnik, Maschinenbau, Elektroindustrie, Apparatebau, Behälterbau und Schiffsbau zum Dichten, Dämmen und weichen Lagern. Material: EPDM Farbe: schwarz Preis per 100 m.
Weitere Informationen:
Ø:
16,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Stopfbuchspackung, rundschnur moosgummi, moosgummi, rundschnur epdm, 1560860257, 60860257
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,8959*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 6,5885*
€ 7,84032
pro Meter
ab 250 Meter
€ 6,2654*
€ 7,45583
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,8959*
€ 7,01612
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.