Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moosgummi-Rechteckprofil EPDM, schwarz 15 x 25 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Moosgummi-Rechteckprofil EPDM, schwarz 15 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560870610
Hersteller:
     GISTAK Profiltechnik
Herst.-Nr.:
     040 242
EAN/GTIN:
     4330816639405
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
moosgummi
Moosgummi-Vierkantprofil Moosgummi ist ein gemischtzelliges, d. h. zum Teil offen-, aber auch geschlossenzelliges Material. Die geschlossene Außenhaut macht Moosgummi dicht. Mit Platten und Formteilen aus Moosgummi lassen sich technisch sichere Lösungen für viele Anwendungen realisieren. Besondere Eigenschaften wie Weichheit und Elastizität sowie Oberfläche, Formgebung und Beständigkeit prädestinieren Moosgummi zum geeigneten Material für viele Einsatzbereiche. Moosgummi ist in unterschiedlichen Festigkeiten und Härten sowie in Qualitäten wie Naturkautschuk (NR) und Neoprene, Perbunan (CR) lieferbar. Eingesetzt wird dieses Dichtungsmaterial ohne große Anforderungen an Temperatur, Mechanik und chemische Beständigkeit in Automobilindustrie, Lüftungs- und Klimatechnik, Maschinenbau, Elektroindustrie, Apparatebau, Behälterbau und Schiffsbau zum Dichten, Dämmen und weichen Lagern. Material: EPDM Farbe: schwarz Preis per 100 m.
Weitere Informationen:
Abmessung:
15 x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: 1560870610, 60870610
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,0175*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 8,9607* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 277,53*
€ 330,2607
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 275,69*
€ 328,0711
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 269,6925*
€ 320,93408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 254,6675*
€ 303,05433
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 224,0175*
€ 266,58083
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.