Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU POLY MAX GLASKLAR EXPRESS Tube 75g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UHU POLY MAX GLASKLAR EXPRESS Tube 75g
UHU POLY MAX GLASKLAR EXPRESS Tube 75g
UHU POLY MAX GLASKLAR EXPRESS Tube 75g
Artikel-Nr.:
     214I-1561003170
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     47890
EAN/GTIN:
     4026700478907
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Karosseriedichtmasse
UHU POLY MAX Glasklar Eigenschaften: • Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich • Sehr hohe Endfestigkeit • Lösemittelfrei, säurefrei, geruchlos • Wasserfest und witterungsbeständig • Überstreichbar nach Aushärtung (vorab testen) • Keine Schrumpfung, spaltüberbrückend Einsatzbereiche: • Für alle Materialien & Oberflächen Technische Daten: Temperaturbeständig: –40°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Inhalt:
50 g
Gebinde:
Tube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,07004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 6,58917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,59004*
€ 122,08215
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,57008*
€ 119,6784
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,74*
€ 112,7406
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,30008*
€ 108,6471
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,07004*
€ 94,09335
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.