Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MD-mix Reparaturkitt Stahl/Metall 56g


Menge:  Dose  
Produktinformationen
MD-mix Reparaturkitt Stahl/Metall 56g
MD-mix Reparaturkitt Stahl/Metall 56g
MD-mix Reparaturkitt Stahl/Metall 56g
MD-mix Reparaturkitt Stahl/Metall 56g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214I-1561006160
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     4016673004845
EAN/GTIN:
     4016673004845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Füllspachtel
epoxidharz marston
MD Mix Metall-Reparaturkit Eigenschaften: • Epoxidharz-Reparaturkit • Formbar wie Kitt • Hart wie Metall • Für Reparaturen an Ort und Stelle Einsatzbereiche: • Zur schnellen Reparatur an ausgerissenen Gewinden, Pumpen und Gehäusen, Tanks und Behältern und Hartkunststoffen und Steinen Technische Daten: Temperaturbeständig: –50 bis +180 °C, kurzzeitig bis +300 °C Handfestig: nach ca. 8–10 Minuten, temperaturabhängig Endfestigkeit: ca. 24 Stunden Verarbeitungstemperatur: +10 °C bis +30 °C Aushärtungstemperatur: +6 °C bis +30 °C Shore-Härte: D 87 Klebespaltüberbrückung: 15 mm Zugscherfestigkeit (DIN 53283): 4,5 N/mm² Farbe: dunkelgrau Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH205: Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen
Weitere Informationen:
Inhalt:
56 g
Gebinde:
Kunststoffrohr
Weitere Suchbegriffe: füllspachtel, Reparaturkitt, Marston-Domsel-Reparaturkitt, 1561006160, 61006160
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,30*
ab € 4,62*
€ 6,91*
Lager 214
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 7,25*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Dosen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Dose
ab 120 Dosen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Dose
ab 240 Dosen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Dose
1 Dose enthält 56 Gramm (ab € 0,09911* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Dosen
Mindestbestellmenge: 24 Dosen ( entspricht € 174,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.