Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MD-MS Polymer Tube weiß 120g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD-MS Polymer Tube weiß 120g
MD-MS Polymer Tube weiß 120g
MD-MS Polymer Tube weiß 120g
Artikel-Nr.:
     214I-1561006169
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     4016673012505
EAN/GTIN:
     4016673012505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konstruktionskleber
Konstruktionsklebstoff
MS-Polymer Kleber
MS-Polymer Klebstoff
MD MS Polymer weiß Eigenschaften: • Dauerelastischer Klebstoff, hohe Festigkeit • Klebende und abdichtende Anwendungungen für innen und außen, in Bau und Industrie • Keine Randzonenverschmutzung • Keine Schrumpfung • Frei von Isocyanat, Lösemittel, Phthalat und Silikon • Schnelle Durchhärtung • UV-, wetter, (salz)wasser-, feucht- und chlorbeständig, pilzhemmend • Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen • Farbfest, überstreichbar mit Dispersionsfarben • Geruchslos • Nass auf nass anwendbar • Schleifbar (nach Durchhärtung) • 12 Monate haltbar Einsatzbereiche: • Universeller Füll- und Fugendichtstoff, geeignet für Anschlussfugen, Nähte, Spalten, Risse und Unebenheiten (keine Dehnungsfugen) in Bau und Industrie • Dichtungsmasse für Schiffdecknähte (Teakholz) • Karosserie- und Metallfugen, Kleb- und Fugendichtstoff (kann Schwingungen ausgleichen) • Hochwertiger Verglasungsdichtstoff vor allem bei einbruchsicheren Verglasungssystemen • Universeller, wasserfester, Montage- und Konstruktionsklebstoff für das Verkleben von Stein (nicht porös), Beton, Spiegel, Naturstein, Gips, Polycarbonat, PSPU, PVC, verschiedenen Kunststoffen u. v. a. Technische Daten: Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +100 °C (kurzzeitig bis +130 °C) Lagerfähigkeit: kühl und trocken bei +5 °C bis +25 °C Viskosität: pastös Dichte: 1,532 g/ml Aushärtung in 24 Stunden: 3,0 mm Hautbildung: ca. 10 Minuten Bruchdehnung (DIN53504): 300 % E-Modul bei 100 % Dehnung (DIN53505): 1,7 MPa Härte Shore A (DIN 53505): 60 Zugfestigkeit (DIN 53504): 2,20 MPa Farbe: weiß Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. EUH208: Kann allergische Reaktionen hervorrufen
Weitere Informationen:
Inhalt:
120 g
Gebinde:
Tube
Weitere Suchbegriffe: MS-Polymer-Dichtstoff, konstruktionskleber marston, konstruktionskleber, MS-Polymer, Marston-Domsel-MS-Polymer, 1561006169, 61006169
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,96*
€ 84,4424
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,37*
€ 83,7403
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,35*
€ 78,9565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,35*
€ 77,7665
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,82*
€ 65,2358
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.