| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561006170 Herst.-Nr.: MMS.HT.G EAN/GTIN: 4016673012109 |
| |
|
| | |
| MD MS Polymer HT grau Eigenschaften: • Hohe Temperaturbeständigkeit • Dauerelastisch • Keine Randzonenverschmutzung • Geringe Schrumpfung • Frei von Isocyanat und Silikon • Schnelle Durchhärtung • UV-, wetter, (salz)wasser-, feucht- und chlorbeständig, pilzhemmend • Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen • Farbfest, überlackier- und überstreichbar • Geruchslos • Nass-in-Nass anwendbar • Schleifbar (nach Durchhärtung) Einsatzbereiche: • Universeller Füll- und Fugendichtstoff, geeignet für Anschlussfugen, Nähte, Spalten, Risse und Unebenheiten (keine Dehnungsfugen) in Bau und Industrie • Ideal zur Pulverbeschichtung • Karosserie- und Metallfugen, Kleb- und Fugendichtstoff (kann Schwingungen ausgleichen) • Hochwertiger Verglasungsdichtstoff vor allem bei einbruchsicheren Verglasungssystemen • Universeller, wasserfester, Montage- und Konstruktionsklebstoff für das Verkleben von Stein (nicht porös), Polycarbonat, verschiedenen Kunststoffen, keramischen Fliesen, Emaile, Kupfer, Blei, rostfreiem Stahl, Trespa, Farbensystemen, Glas u. v. a. Technische Daten: Lagerfähigkeit: kühl und trocken bei +5 °C bis +25 °C Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +100 °C (kurzzeitig bis +200 °C) Basis: MS Polymer Viskosität: pastös Dichte: 1,53 g/ml Aushärtung in 24 Stunden: 3,0 mm Hautbildung: ca. 10 Minuten Bruchdehnung (DIN53504): 280 % E-Modul bei 100 % Dehnung (DIN53505): 1,7 MPa Härte Shore A (DIN 53505): 60 Zugfestigkeit (DIN 53504): 2,20 MPa Farbe: grau Weitere Informationen: | | Inhalt: | 440 g | Gebinde: | Kartusche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 10,80* | ab € 144,55* | € 176,20* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 186,48* | € 227,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 20 Gramm (ab € 9,324* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|