Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teroson SI 33 Transp. 310ml KT (F)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Teroson SI 33 Transp. 310ml KT (F)
Teroson SI 33 Transp. 310ml KT (F)
Teroson SI 33 Transp. 310ml KT (F)
Teroson SI 33 Transp. 310ml KT (F)
Teroson SI 33 Transp. 310ml KT (F)
Artikel-Nr.:
     214I-1561007020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4009387140138
EAN/GTIN:
     4009387140138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silicon
Silikon
silicon transparent 310ml
silicon
Silikondichtstoff Terostat-33 Eigenschaften: • Lösungsmittelfreier, elastischer 1-Komponenten-Dichtstoff auf Basis von aminvernetzendem Silikonkautschuk • Nach der Aushärtung geruchsneutral, somit keine Geschmacksbeeinträchtigung auch im Kontakt mit unverpackten Lebensmitteln • Sehr gute Hafteigenschaften • UV-beständig • Weitgehend chemikalienbeständig und dekontaminierbar • Härtet auch bei niedrigen Temperaturen aus • Gute Beständigkeit gegen Schimmelpilzbefall • Hohe Alterungsbeständigkeit Einsatzbereiche: • Bei Abdichtungsproblemen von Stahl mit Stahl, Aluminium, Kunststoff, Keramik, Glas, Emaille etc. im Maschinen- und Apparatebau, in der Hausgeräte-Industrie, im Containerbau, in der Klima- und Lüftungstechnik sowie in Trocken- und Waschanlagen, im Fassadenbau Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Inhalt:
310 ml
Gebinde:
Kartusche
Weitere Suchbegriffe: silicon transparent, Silikon-Dichtstoff, Dichtstoff, Teroson-Silikon, Teroson-Dichtstoff, Teroson-Silikon-Dichtstoff, 1561007020, 61007020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,28004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 17,60667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 265,08*
€ 315,4452
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 262,73004*
€ 312,64875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 254,01*
€ 302,2719
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 240,53004*
€ 286,23075
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 211,28004*
€ 251,42325
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.