| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561100059 Herst.-Nr.: 4005800025884 EAN/GTIN: 4005800025884 |
| |
|
| | |
| Klebeband tesafilm#®# 4104 PVC Eigenschaften: • Robuster PVC-Träger • Starke Naturkautschukklebemasse für eine hohe Klebekraft • Entfernbar von vielen Oberflächen Einsatzbereiche: • Verschließen von kleinen Schachteln, z. B. aus Plastik oder Vollpappe • Verschließen von Dosen und Beuteln • Vielzahl der Farben bietet die Möglichkeit zur Markierung, z. B. von Rohrleitungen • Geeignet für die 2-Farbenlackierung zur Erzielung sauberer Farbkanten Technische Daten: Trägerart: PVC-Film Gesamtdicke: 65 μm Klebemasse: Naturkautschuk Klebekraft auf Stahl: 3,6 N/cm Reißdehnung: 60 % Reißkraft: 60 N/cm Abbildungen zeigen Farbe rot und farblos Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Breite: | 50 mm | Kartoninhalt: | 36 |
|
| | |
| | | |
| |