Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm PVC 4104 farbig grün 66m x 19mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesafilm PVC 4104 farbig grün 66m x 19mm
tesafilm PVC 4104 farbig grün 66m x 19mm
tesafilm PVC 4104 farbig grün 66m x 19mm
tesafilm PVC 4104 farbig grün 66m x 19mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561100078
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4005800021220
EAN/GTIN:
     4005800021220
Suchbegriffe:
1561100078
61100078
Klebeband tesafilm#®# 4104 PVC Eigenschaften: • Robuster PVC-Träger • Starke Naturkautschukklebemasse für eine hohe Klebekraft • Entfernbar von vielen Oberflächen Einsatzbereiche: • Verschließen von kleinen Schachteln, z. B. aus Plastik oder Vollpappe • Verschließen von Dosen und Beuteln • Vielzahl der Farben bietet die Möglichkeit zur Markierung, z. B. von Rohrleitungen • Geeignet für die 2-Farbenlackierung zur Erzielung sauberer Farbkanten Technische Daten: Trägerart: PVC-Film Gesamtdicke: 65 μm Klebemasse: Naturkautschuk Klebekraft auf Stahl: 3,6 N/cm Reißdehnung: 60 % Reißkraft: 60 N/cm Abbildungen zeigen Farbe rot und farblos
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
19 mm
Kartoninhalt:
96
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 15,7175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,58*
€ 191,0902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 157,44*
€ 187,3536
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,49*
€ 181,4631
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,26*
€ 174,0494
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,74*
€ 149,6306
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.