| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214I-1561100126 Herst.-Nr.: 4042448883131 EAN/GTIN: 4042448883131 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewebeklebeband tesaband® 53949, matt, nicht reflektierend Eigenschaften: • Gute Klebekraft, auch auf rauen Untergründen • Lichtabsorbierend/nicht reflektierend • Leicht von Hand einreißbar • Leicht und schnell entfernbar • Abriebfest und glatt • Wasserabweisend und wetterfest • Flexibel und anschmiegsam Einsatzbereiche: • Onstage und Backstage-Anwendungen im Bereich Theater, Oper, Bühne und Kino • Zum Abdecken glänzender, reflektierender Untergründe • Temporäres Fixieren, z. B. von Kabeln auf Böden, Teppichen oder an Wänden • Überkleben von Fugen und Spalten • Bodenmarkierungen, z. B. Standpunktmarkierung Technische Daten: Trägerart: PE-extrudiertes Gewebe Gesamtdicke: 310 μm Klebemasse: Naturkautschuk Klebekraft auf Stahl: 1,6 N/cm Reißdehnung: 14 % Reißkraft: 85 N/cm Temperaturbeständigkeit (30 Min.): +125 °C Mesh: 80 Oberflächenbeschaffenheit: matt Länge: 50 m Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | mattsilber | Breite: | 50 mm | Kartoninhalt: | 18 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gafferband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa® gewebeband mattsilber 50mmx50m, gewebe-band tesa, gewebe band, 1561100126, 61100126 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 32 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 13,28* | € 17,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 18 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 15,79* | € 23,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 18 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 18,78* | € 23,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 18 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 15,93* | € 23,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | 18 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 19,15* | € 25,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,383* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück | Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 460,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|