Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561100134 Herst.-Nr.: 4042448862112 EAN/GTIN: 4042448862112 |
| |
|
| | |
| tesaband® 4688 Standard Gewebeklebeband, PE-extrudiert Eigenschaften: • Hohe Klebekraft, auch auf rauen Oberflächen • Wasser- und alterungsbeständig • Fest, aber dennoch flexibel • Leicht von Hand einreißbar • Leicht abrollbar • Zertifiziert von der AREVA nach den Anforderungen der Siemens AG, Standard TLV 9027/01/06 für Atomkraftwerke: Gesamtinhalt Halogen < 1000 ppm Gesamtinhalt Schwefel < 1000 ppm Einsatzbereiche: • Markieren, Abdecken, Verpacken, Schützen, Fixieren • Verschließen von z. B. Kartons, Dosen • Verkleben von Baufolien • Bündeln von Kabeln • Spleißen von Folien • Kennzeichnen von Teilen während Wartungsarbeiten in Atomkraftwerken Technische Daten: Trägerart: PE-extrudiertes Gewebe Gesamtdicke: 260 μm Klebemasse: Naturkautschuk Klebekraft auf Stahl: 4,5 N/cm Reißdehnung: 9 % Reißkraft: 52 N/cm Temperaturbeständigkeit (30 Min.): +110 °C Mesh: 55 Abbildung zeigt mattsilber Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 25 m | Breite: | 50 mm | Kartoninhalt: | 20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 7,11* | € 10,28* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 7,57* | € 10,39* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 7,14* | € 10,74* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 7,97* | € 10,85* | | | | Lager 214 | | | | 5 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 9,06* | € 12,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,3624* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen | Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 63,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|