Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ACXplus 7054 transp.25m x 25mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesa ACXplus 7054 transp.25m x 25mm
tesa ACXplus 7054 transp.25m x 25mm
tesa ACXplus 7054 transp.25m x 25mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561100328
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4042448188601
EAN/GTIN:
     4042448188601
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa® ACXplus 7054 – Doppelseitiges Klebeband Eigenschaften: • Doppelseitiges Acrylatklebeband • Sehr hohe Transparenz • Für konstruktive und permanente Verklebungen von Glas oder transparenten Kunststoffen geeignet • Unterschiedliche Wärmeausdehnungen der zu verklebenden Materialien werden sehr gut von dem viskoelastischen Acrylatkern kompensiert • Hohe Anfangs- und Endklebekraft Einsatzbereiche: • Permanente Befestigung u. a. bei der Schilder- und Displayherstellung • Montage von Glastrennwänden • Befestigung von Deko-Glasplatten Technische Daten: Trägerart: Festes Acrylat Klebemasse: Reinacrylat Gesamtdicke: 500 µm Reißdehnung: 1000 % Klebekraft auf: Aluminium (initial): 9 N/cm Aluminium (nach 3 Tagen): 19 N/cm Glas (initial): 11 N/cm Glas (nach 3 Tagen): 17 N/cm PMMA (initial): 9 N/cm PMMA (nach 3 Tagen): 12 N/cm Stahl (initial): 11 N/cm Stahl (nach 3 Tagen): 19 N/cm Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +200 °C Temperaturbeständigkeit langfristig: +100 °C Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Breite:
25 mm
Kartoninhalt:
9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,69001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 99,89667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 364,06002*
€ 433,23142
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 352,14*
€ 419,0466
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 330,07002*
€ 392,78332
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 318,68001*
€ 379,22921
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 299,69001*
€ 356,63111
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.