Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ACXplus 7063 schwarz25m x 19mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesa ACXplus 7063 schwarz25m x 19mm
tesa ACXplus 7063 schwarz25m x 19mm
tesa ACXplus 7063 schwarz25m x 19mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561100338
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4042448213570
EAN/GTIN:
     4042448213570
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa® ACXplus 7063 – Doppelseitiges Klebeband Eigenschaften: • Acrylatschaum-Klebeband mit schwarzem Träger • Sehr hohe Klebekraft kombiniert • Sehr gute Weichmacherbeständigkeit • Besonders für den Einsatz auf schwer zu verklebenden Oberflächen, z. B. pulverbeschichtete Oberflächen oder leicht niederenergetische Kunststoffe • Verbundkombination von Kunststoffmaterialien mit Metalloberflächen, Metall-Metall-Verklebung • Viskoelastischer Acrylatkern erlaubt es dem Klebeband, die unterschiedliche Wärmeausdehnung ungleicher Materialien auszugleichen • Sehr hohe Anfangsklebe- und Schälkraft Einsatzbereiche: • Pulverbeschichtete Oberflächen • Kunststoffleisten und -profile Technische Daten: Trägerart: geschäumtes Acrylat Gesamtdicke: 800 μm Klebmasse: modifiziertes Acrylat Reißdehnung: 1000 % Klebekraft auf: Aluminium (initial): 32 N/cm Aluminium (nach 3 Tagen): 32 N/cm Glas (initial): 27 N/cm Glas (nach 3 Tagen): 30 N/cm Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +170 °C Temperaturbeständigkeit langfristig: +70 °C Länge: 25 m Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Kartoninhalt:
12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 85,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 417,80*
€ 497,182
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 405,72*
€ 482,8068
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 389,39*
€ 463,3741
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 372,72*
€ 443,5368
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 341,08*
€ 405,8852
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.