| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214I-1561100348 Herst.-Nr.: 4042448214393 EAN/GTIN: 4042448214393 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesa® ACXplus 7076 – Doppelseitiges Klebeband Eigenschaften: • Doppelseitiges Acrylatschaum-Klebeband • Sehr gute Temperaturbeständigkeit • Hervorragende Kälteschockresistenz • Besonders gut geeignet für die konstruktive Verklebung im Außenbereich • Geschäumter viscoelastischer Acrylatkern erlaubt es dem Klebeband, die unterschiedliche Wärmeausdehnung ungleicher Materialien auszugleichen • Sehr gute Scherfestigkeit • Sehr hohe Endklebekraft Einsatzbereiche: • Verkleben von Paneelen und Versteifungsprofilen • Herstellung und Montage von Aufzügen, Solarpaneelen oder Fassadenelementen Technische Daten: Trägerart: geschäumtes Acrylat Gesamtdicke: 1500 μm Klebmasse: Reinacrylat Reißdehnung: 1000 % Klebekraft auf: Aluminium (initial): 12 N/cm Aluminium (nach 3 Tagen): 28 N/cm Glas (initial): 22 N/cm Glas (nach 3 Tagen): 36 N/cm Stahl (initial): 14 N/cm Stahl (nach 3 Tagen): 35 N/cm Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +220 °C Temperaturbeständigkeit langfristig: +120 °C Länge: 18 m Farbe: schwarz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 25 mm | Kartoninhalt: | 9 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa doppelklebeband schwarz, schaumstoffband, tesa schaumstoffband, Klebeband, Band, tesa®, Doppelseitiges-Klebeband, Rolle, 1561100348, 61100348 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |