Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51970 transparent50m x 12mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesafix 51970 transparent50m x 12mm
tesafix 51970 transparent50m x 12mm
tesafix 51970 transparent50m x 12mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561100370
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4005800084492
EAN/GTIN:
     4005800084492
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix® 51970 – Doppelseitiges Klebeband Eigenschaften: • Träger aus spezialgereckter Polypropylenfolie • Hohe Klebekraft für eine Permanentverklebung, auch auf rauen Haftgründen Einsatzbereiche: • Holz- und Kunststoffprofilverklebung • Zum Verkleben von schweren Dekorationsstücken und Displays • Skalen- und Schilderverklebung • Endloskleben von dünnen Blechen und Folien Technische Daten: Trägerart: PP-Film Gesamtdicke: 220 μm Klebemasse: modifiziertes Acrylat Reißdehnung: 150 % Reißkraft: 50 N/cm Art der Abdeckung: Trennpapier Dicke der Abdeckung: 71 μm Klebekraft auf: ABS (initial): 11,3 N/cm ABS (nach 14 Tagen): 14,4 N/cm PC (initial): 12,3 N/cm PC (nach 14 Tagen): 15 N/cm Stahl (initial): 13 N/cm Stahl (nach 14 Tagen): 13,5 N/cm PE (initial): 5,4 N/cm PE (nach 14 Tagen): 6,8 N/cm PP (initial): 6,8 N/cm PP (nach 14 Tagen): 8,8 N/cm Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +130 °C Temperaturbeständigkeit langfristig: +80 °C Länge: 50 m Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Kartoninhalt:
72
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 8,88*
€ 12,96*
7 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 13,02*
24
€ 4,60*
ab € 8,38*
€ 13,14*
8 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 8,86*
€ 13,33*
Lager 214
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 10,73*
€ 14,07*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 14,07*
€ 16,74
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 13,68*
€ 16,28
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 13,14*
€ 15,64
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2146* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 337,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.