Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4985 transparent 33m x 12mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesafix 4985 transparent 33m x 12mm
tesafix 4985 transparent 33m x 12mm
tesafix 4985 transparent 33m x 12mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561100640
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4042448897633
EAN/GTIN:
     4042448897633
Suchbegriffe:
Klebstoff-Film
Klebstofffilm
Transfer-Klebeband
Transferklebeband
tesafix® 4985 – Transferklebeband Eigenschaften: • Transparenter Übertragungskleber • Alterungsbeständige und sehr tackige Acrylatklebemasse • Mit Abroller verwendbar Einsatzbereiche: • Selbstklebendes Ausrüsten von Postern und Fotos • Stoffmusterverklebung • Kunststoffverklebung • Endloskleben von Folien- und Papierbahnen Technische Daten: Trägermaterial: ohne Gesamtdicke: 50 μm Klebemasse: modifiziertes Acrylat Art der Abdeckung: Trennpapier Dicke der Abdeckung: 71 μm Gewicht der Abdeckung: 80 g/m² Klebekraft auf: Stahl (initial): 8 N/cm Stahl (nach 14 Tagen): 11,1 N/cm PE (initial): 4,1 N/cm PE (nach 14 Tagen): 4,9 N/cm PP (initial): 3,5 N/cm PP (nach 14 Tagen): 5,7 N/cm PVC (initial): 6,8 N/cm PVC (nach 14 Tagen): 9,4 N/cm Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +200 °C Temperaturbeständigkeit langfristig: +80 °C Farbe der Abdeckung: braun Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Breite:
12 mm
Kartoninhalt:
144
Weitere Suchbegriffe: Transferklebstoff, tesa transferklebeband, klebstoff film, 1561100640, 61100640
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,14004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,02334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,59004*
€ 61,39215
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,94004*
€ 59,42865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,84002*
€ 55,73962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,27002*
€ 51,49132
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,04002*
€ 50,02762
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,14004*
€ 43,00665
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.