Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband schwarzTesapack 4288 66mx25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeband schwarzTesapack 4288 66mx25mm
Klebeband schwarzTesapack 4288 66mx25mm
Klebeband schwarzTesapack 4288 66mx25mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561100920
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     42880007900
EAN/GTIN:
     4042448117656
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
pp-klebeband 25 mm x 66 lfm
Klebeband Verpackungs-Spezialität, tesa® Strapping 4288 Eigenschaften: • Hohe Reißfestigkeit bei gleichzeitig geringer Dehnung • Gute Hitze- und Kältebeständigkeit • Hohe UV-Beständigkeit durch schwarzen Träger • Von vielen Oberflächen leicht und sauber entfernbar Einsatzbereiche: • Geeignet zum Bündeln von schweren Rohren • Umreifen von Fässern • Transportsicherung von großen Elektrogeräten Technische Daten: • Trägerart: MOPP-Folie • Klebemasse: Kautschuk • Gesamtdicke: 114 μm • Reißkraft: 300 N/cm • Klebekraft: 5 N/cm • Länge: 66 m • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Kartoninhalt:
72
Weitere Suchbegriffe: pp-klebeband, tesa pp-klebeband, 1561100920, 61100920
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
72
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 8,15*
Lager 214
12
12
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,56*
€ 8,89*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 106,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.