| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214I-1561130083 Herst.-Nr.: 46510068100 EAN/GTIN: 4005800019302 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewebeklebeband für universellen Einsatz tesaband® 4651 Eigenschaften: • Universell einsetzbar • Für Industrie und Handwerk • Abriebfest • Beschriftbar • Alterungsbeständig und relativ wetterfest • Gute Klebekraft auf rauen oder unebenen Untergründen • Zum Kennzeichnen, Bündeln, Markieren, Abdichten, Befestigen und vieles mehr Technische Daten: Trägerart: Zellwollgewebe Gesamtdicke: 310 µm Reißkraft: 100 N/cm Klebekraft: 3,3 N/cm Temperaturbeständigkeit: kurzfristig bis +130 °C Mesh: 145 Länge: 50 m Standardfarbe: schwarz Außerdem lieferbar in den Farben: weiß, blau, gelb, rot, grün, grau, braun. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 60 mm | Kartoninhalt: | 12 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 38,83* | € 57,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 39,08* | € 62,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 57,02* | € 69,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 66,73* | € 81,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 68,29* | € 89,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,3658* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen | Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 178,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|