| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561130960 Herst.-Nr.: 70550001122 EAN/GTIN: 4042448177353 |
| |
|
| | |
| tesa® ACXplus 7055 – Doppelseitiges Klebeband Eigenschaften: • Doppelseitiges Acrylatklebeband • Sehr hohe Transparenz • Für konstruktive und permanente Verklebungen von Glas oder transparenten Kunststoffen geeignet • Unterschiedliche Wärmeausdehnungen der zu verklebenden Materialien werden sehr gut von dem viskoelastischen Acrylatkern kompensiert • Hohe Anfangs- und Endklebekraft Einsatzbereiche: • Permanente Befestigung von transparenten und transluzenten Materialien • Schilder- und Displayherstellung • Montage von Glastrennwänden • Befestigung von Deko-Glasplatten Technische Daten: Trägerart: festes Acrylat Klebemasse: Reinacrylat Gesamtdicke: 1000 µm Reißdehnung: 1000 % Klebekraft auf: Aluminium (initial): 13 N/cm Aluminium (nach 3 Tagen): 24 N/cm Glas (initial): 16 N/cm Glas (nach 3 Tagen): 24 N/cm PMMA (initial): 13 N/cm PMMA (nach 3 Tagen): 17 N/cm Stahl (initial): 15 N/cm Stahl (nach 3 Tagen): 24 N/cm Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +200 °C Temperaturbeständigkeit langfristig: +100 °C Länge: 25 m Farbe: transparent Weitere Informationen: | | Breite: | 19 mm | Kartoninhalt: | 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa doppelklebeband transparent, schaumstoffband, schaumstoffklebeband tesa, 1561130960, 61130960 |
| | |
| |