| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214I-1561140330 Herst.-Nr.: 49640007700 EAN/GTIN: 4005800014383 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesafix® 4964 – Doppelseitiges Klebeband Eigenschaften: • Doppelseitiges Klebeband • Reißfester, flexibler Gewebeträger • Speziell für Verklebungungen auf rauen Untergründen und unpolaren Oberflächen (PE, PP) • Leicht zu entfernen von sauberen und spaltfesten Oberflächen • Begrenzte Alterungs- und Temperaturbeständigkeit Einsatzbereiche: • Endloskleben von Gewebebahnen • Verlegen von Teppichböden • Kaschieren von Schuheinlagen und Fersenschonern Technische Daten: Trägerart: Gewebe Gesamtdicke: 390 μm Klebemasse: Naturkautschuk Reißdehnung: 10 % Reißkraft: 80 N/cm Klebekraft auf: Stahl (initial): 7,5 N/cm Stahl (nach 14 Tagen): 7,6 N/cm PE (initial): 5,3 N/cm PE (nach 14 Tagen): 5,4 N/cm PP (initial): 6,8 N/cm PP (nach 14 Tagen): 6,9 N/cm PVC (initial): 6,9 N/cm PVC (nach 14 Tagen): 7,0 N/cm Farbe: weiß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 50 m | Breite: | 30 mm | Kartoninhalt: | 10 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa gewebeband 50m weiß, gewebe klebeband, gewebe-klebeband 50m, 1561140330, 61140330 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |