Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband farblosTesafix 4959 50mx6mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband farblosTesafix 4959 50mx6mm
Klebeband farblosTesafix 4959 50mx6mm
Klebeband farblosTesafix 4959 50mx6mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561140413
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     49590033700
EAN/GTIN:
     4042448913111
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix® 4959 – Doppelseitiges Vlies-Klebeband Eigenschaften: • Licht- und alterungsbeständiger, modifizierter Acrylatkleber • Weitgehend weichmacherbeständig • Sehr hohe Anfangsklebekraft • Gute Scherfestigkeit Einsatzbereiche: • Schilder-, Blenden-, und Skalenverklebung • Türfolienverklebung im KFZ-Bereich • Zum selbstklebend Ausrüsten von Folienbeuteln, Versandtaschen, Plakaten, usw. • Zum Endloskleben von Papier- und Folienbahnen Technische Daten: Trägermaterial: Vlies Gesamtdicke: 100 μm Klebmasse: modifiziertes Acrylat Reißdehnung: 3 % Reißkraft: 8 N/cm Art der Abdeckung: Trennpapier Dicke der Abdeckung: 71 μm Klebkraft auf: Stahl (initial): 8 N/cm Stahl (nach 14 Tagen): 8,5 N/cm PE (initial): 4 N/cm PE (nach 14 Tagen): 4,5 N/cm PP (initial): 5,5 N/cm PP (nach 14 Tagen): 6,5 N/cm PVC (initial): 6,5 N/cm PVC (nach 14 Tagen): 14 N/cm Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +200 °C Temperaturbeständigkeit langfristig: +80 °C Farbe der Abdeckung: braun Farbe: transluzent
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
6 mm
Kartoninhalt:
288
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.