Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesafix 4900 33M x 12mm transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Tesafix 4900 33M x 12mm transparent
Tesafix 4900 33M x 12mm transparent
Tesafix 4900 33M x 12mm transparent
Artikel-Nr.:
     214I-1561140705
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     49000014100
EAN/GTIN:
     4042448897626
Suchbegriffe:
Klebstoff-Film
Klebstofffilm
Transfer-Klebeband
Transferklebeband
tesafix® 4900 – Transferklebeband Eigenschaften: • Hochtransparent • Sehr guter Anfangshaftung • Beständig gegen hohe Temperaturen • Chemikalienbeständig Einsatzbereiche: • Montage von leichten Displays und Postern • Endloskleben von Folien und Papieren, insbesondere beim fliegenden Rollenwechsel • Folien- und Papierverklebung Technische Daten: Trägermaterial: ohne Gesamtdicke: 50 μm Klebemasse: Acrylat Art der Abdeckung: Trennpapier Dicke der Abdeckung: 71 μm Gewicht der Abdeckung: 80 g/m² Klebekraft auf: Stahl (initial): 3,4 N/cm Stahl (nach 14 Tagen): 3,8 N/cm PE (initial): 0,8 N/cm PE (nach 14 Tagen): 1,0 N/cm PP (initial): 1,3 N/cm PP (nach 14 Tagen): 2,6 N/cm PVC (initial): 2,7 N/cm PVC (nach 14 Tagen): 5,6 N/cm Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +200 °C Temperaturbeständigkeit langfristig: +80 °C Farbe der Abdeckung: braun Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Breite:
12 mm
Kartoninhalt:
144
Weitere Suchbegriffe: Transferklebstoff, tesa transferklebeband, klebstoff film, 1561140705, 61140705
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 4,99*
€ 7,30*
18 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 7,34*
9 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 4,96*
€ 7,71*
Lager 214
24
24
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 8,01*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Rolle
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 0,18304* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 192,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.