Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesafix 4900 100m x 38mm transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tesafix 4900 100m x 38mm transparent
Tesafix 4900 100m x 38mm transparent
Tesafix 4900 100m x 38mm transparent
Artikel-Nr.:
     214I-1561140730
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     49000002900
EAN/GTIN:
     4005800152177
Suchbegriffe:
Klebstoff-Film
Klebstofffilm
Transfer-Klebeband
Transferklebeband
tesafix® 4900 – Transferklebeband Eigenschaften: • Hochtransparent • Sehr guter Anfangshaftung • Beständig gegen hohe Temperaturen • Chemikalienbeständig Einsatzbereiche: • Montage von leichten Displays und Postern • Endloskleben von Folien und Papieren, insbesondere beim fliegenden Rollenwechsel • Folien- und Papierverklebung Technische Daten: Trägermaterial: ohne Gesamtdicke: 50 μm Klebemasse: Acrylat Art der Abdeckung: Trennpapier Dicke der Abdeckung: 71 μm Gewicht der Abdeckung: 80 g/m² Klebekraft auf: Stahl (initial): 3,4 N/cm Stahl (nach 14 Tagen): 3,8 N/cm PE (initial): 0,8 N/cm PE (nach 14 Tagen): 1,0 N/cm PP (initial): 1,3 N/cm PP (nach 14 Tagen): 2,6 N/cm PVC (initial): 2,7 N/cm PVC (nach 14 Tagen): 5,6 N/cm Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +200 °C Temperaturbeständigkeit langfristig: +80 °C Farbe der Abdeckung: braun Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Breite:
38 mm
Kartoninhalt:
24
Weitere Suchbegriffe: Transferklebstoff, tesa transferklebeband, transfer klebeband, 1561140730, 61140730
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 87,3675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 422,92*
€ 503,2748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 409,41*
€ 487,1979
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 385,13*
€ 458,3047
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 370,69*
€ 441,1211
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 349,47*
€ 415,8693
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.