| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561190820 Herst.-Nr.: 1105870422 EAN/GTIN: 4038127200818 |
| |
|
| | |
| OKS 245 Kupferpaste Eigenschaften: • Mit Hochleistungs-Korrosionsschutz • Verhindert Festbrennen und -rosten • Vermeidet Festfressen bei der Montage • Haftstark Einsatzbereiche: • Für Schrauben und Gleitflächen, die hohen Temperaturen, Wasser- oder Seewasser ausgesetzt sind • Geeignet für Bremsanlagen Technische Daten: Temperaturbereich: –30 °C bis +1100 °C Abbildung zeigt 1-kg-Dose Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 kg | Gebinde: | Hobbock |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1561190820, 61190820 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,95* | € 182,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,86* | € 183,51* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,63* | € 186,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 158,32* | € 192,81* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 196,63* | € 255,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 39,326* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|