Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graphit-Gleitlack Wasser-basis OKS 536 5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graphit-Gleitlack Wasser-basis OKS 536 5 kg
Graphit-Gleitlack Wasser-basis OKS 536 5 kg
Graphit-Gleitlack Wasser-basis OKS 536 5 kg
Graphit-Gleitlack Wasser-basis OKS 536 5 kg
Graphit-Gleitlack Wasser-basis OKS 536 5 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214I-1561193410
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1106270235
EAN/GTIN:
     4038127500444
Suchbegriffe:
Gleitlack
Trockengleitlack
Schmierfett
Trocken-Schmiermittel
OKS 536 Graphit-Gleitlack Eigenschaften: • Wasserbasis • Lufttrocknend • Kann auf heiße Oberflächen aufgesprüht werden • Einsatz in weitem Temperaturbereich • Trocknung bei Raumtemperatur • Film kann nachgebessert werden • Verdünnbar mit Wasser bis 1:5 Einsatzbereiche: • Schmierung hochbelasteter Ketten • Wenn eine Öl- oder Fettschmierung nicht mehr möglich ist Technische Daten: Hygienenorm: NSF H2, Reg.-Nr. 130416 Temperaturbereich: –35 °C bis +600 °C
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 kg
Gebinde:
Kanister

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Trockenschmierstoffe, gleitlack oks, gleitlack, 1561193410, 61193410
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,75*
€ 207,06*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,30*
€ 208,05*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,38*
€ 212,04*
€ 4,95*
ab € 177,9559*
€ 220,0359*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,38*
€ 290,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,73*
€ 345,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,58*
€ 330,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,39*
€ 308,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,25*
€ 293,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,38*
€ 263,44
pro Stück
1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 44,276* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OKS
1194810235
ab € 62,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.