Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graphit-Gleitlack Wasser-basis OKS 536 25 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graphit-Gleitlack Wasser-basis OKS 536 25 kg
Graphit-Gleitlack Wasser-basis OKS 536 25 kg
Graphit-Gleitlack Wasser-basis OKS 536 25 kg
Graphit-Gleitlack Wasser-basis OKS 536 25 kg
Graphit-Gleitlack Wasser-basis OKS 536 25 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214I-1561193415
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1106270450
EAN/GTIN:
     4038127500451
Suchbegriffe:
Gleitlack
Trockengleitlack
Schmierfett
Trocken-Schmiermittel
OKS 536 Graphit-Gleitlack Eigenschaften: • Wasserbasis • Lufttrocknend • Kann auf heiße Oberflächen aufgesprüht werden • Einsatz in weitem Temperaturbereich • Trocknung bei Raumtemperatur • Film kann nachgebessert werden • Verdünnbar mit Wasser bis 1:5 Einsatzbereiche: • Schmierung hochbelasteter Ketten • Wenn eine Öl- oder Fettschmierung nicht mehr möglich ist Technische Daten: Hygienenorm: NSF H2, Reg.-Nr. 130416 Temperaturbereich: –35 °C bis +600 °C
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 kg
Gebinde:
Kanister

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Trockenschmierstoffe, gleitlack oks, gleitlack, 1561193415, 61193415
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 741,53*
€ 843,08*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 756,78*
€ 855,29*
€ 4,95*
ab € 781,2899*
€ 887,9999*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 782,73*
€ 888,00*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 978,27*
€ 1.181,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.181,90*
€ 1.406,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.170,77*
€ 1.393,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.089,74*
€ 1.296,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.015,64*
€ 1.208,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 978,27*
€ 1.164,14
pro Stück
1 Stück enthält 25 Kilogramm (ab € 39,1308* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OKS
1194810235
ab € 62,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.