| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561220866 Herst.-Nr.: 80513-AA EAN/GTIN: 5412386059964 |
| |
|
| | |
| Screen 99/Screen TFT-Bildschirmreiniger SCREEN 99 Eigenschaften: • Glas- und Bildschirmreiniger • Aktivschaum mit Lösemitteln • Standfest und läuft auch an senkrechten Oberflächen nicht ab • Antistatische Wirkung vermindert künftige Staub- und Schmutzanziehung Einsatzbereiche: • Zur schlierenfreien Reinigung von Glas- und Kunststoffoberflächen bei Bildschirmen, Scannern, Kopierern etc. SCREEN TFT Eigenschaften: • Spezialschaumreiniger für TFT-Bildschirme und LCD-Displays • Enthält keine aggressiven Lösungsmittel wie Alkohol, Waschbenzin oder Ammoniak • Standfest und läuft auch an senkrechten Oberflächen nicht ab • Antistatische Wirkung vermindert künftige Staub- und Schmutzanziehung Einsatzbereiche: • Zur schonenden Reinigung von Bildschirmen bei TV, PC, Laptops, Tablet-PCs Handys, PDAs Camcordern oder Navigationssystemen Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten H319: Verursacht schwere Augenreizung SCREEN 99 Eigenschaften: • Glas- und Bildschirmreiniger • Aktivschaum mit Lösemitteln • Standfest und läuft auch an senkrechten Oberflächen nicht ab • Antistatische Wirkung vermindert künftige Staub- und Schmutzanziehung Einsatzbereiche: • Zur schlierenfreien Reinigung von Glas- und Kunststoffoberflächen bei Bildschirmen, Scannern, Kopierern usw. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 99 | Inhalt: | 400 ml | Gebinde: | Spraydose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorreiniger, Kunststoff-Pflege, Kunststoff-Reiniger, Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, antistatik reiniger, 1561220866, 61220866 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 8,60* | € 11,60* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 9,50* | ab € 8,33* | € 11,79* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,41* | € 12,13* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,63* | € 12,20* | | | | | 22 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 9,94* | € 13,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 145,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|