Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GALVACOLOR 2-in-1 Farbsp.500 ml RAL 9010 reinweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GALVACOLOR 2-in-1 Farbsp.500 ml RAL 9010 reinweiß
GALVACOLOR 2-in-1 Farbsp.500 ml RAL 9010 reinweiß
GALVACOLOR 2-in-1 Farbsp.500 ml RAL 9010 reinweiß
GALVACOLOR 2-in-1 Farbsp.500 ml RAL 9010 reinweiß
GALVACOLOR 2-in-1 Farbsp.500 ml RAL 9010 reinweiß
Artikel-Nr.:
     214I-1561221045
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     5412386005435
EAN/GTIN:
     5412386005435
Suchbegriffe:
Metall-Schutzlack
Rostschutzlack
metall-schutzlack ral9010
metall schutzlack
Galvacolor 2 in 1 doppelter Rostschutz Eigenschaften: • Schutzbeschichtung auf Zinkphosphat-Basis • Grundierung und Farblack in einem Produkt • Kurze Trockenzeit • RAL-spezifizierte Farbtöne in Kombination mit hohem Korrosionsschutz • Keine chlorierten Lösemittel • Frei von Blei und Chrom Zulassung/Norm: • Schutzkategorie C3 gemäß ISO 12944-2 Einsatzbereiche: • Schützt Metalle und Legierungen Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol. H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H315: Verursacht Hautreizungen. H319: Verursacht schwere Augenreizung. H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Spraydose
RAL:
9010
Weitere Suchbegriffe: Grundierung, CRC-Schutzbeschichtung, Schutzbeschichtung, CRC-Rostschutz, CRC-Grundierung, Rostschutz, 1561221045, 61221045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,01004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 12,58417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 194,95008*
€ 231,9906
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,39004*
€ 227,75415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 183,33*
€ 218,1627
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,85004*
€ 205,69155
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,01004*
€ 179,70195
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.