Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GALVACOLOR 2-in-1 Farbsp.500ml RAL1004 goldgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GALVACOLOR 2-in-1 Farbsp.500ml RAL1004 goldgelb
GALVACOLOR 2-in-1 Farbsp.500ml RAL1004 goldgelb
GALVACOLOR 2-in-1 Farbsp.500ml RAL1004 goldgelb
GALVACOLOR 2-in-1 Farbsp.500ml RAL1004 goldgelb
GALVACOLOR 2-in-1 Farbsp.500ml RAL1004 goldgelb
Artikel-Nr.:
     214I-1561221449
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     5412386005336
EAN/GTIN:
     5412386005336
Suchbegriffe:
Metall-Schutzlack
Rostschutzlack
rostschutzlack
Galvacolor 2 in 1 doppelter Rostschutz Eigenschaften: • Schutzbeschichtung auf Zinkphosphat-Basis • Grundierung und Farblack in einem Produkt • Kurze Trockenzeit • RAL-spezifizierte Farbtöne in Kombination mit hohem Korrosionsschutz • Keine chlorierten Lösemittel • Frei von Blei und Chrom Zulassung/Norm: • Schutzkategorie C3 gemäß ISO 12944-2 Einsatzbereiche: • Schützt Metalle und Legierungen Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol. H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H315: Verursacht Hautreizungen. H319: Verursacht schwere Augenreizung. H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Informationen:
Farbe:
goldgelb
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Spraydose
RAL:
1004
Weitere Suchbegriffe: Grundierung, CRC-Schutzbeschichtung, Schutzbeschichtung, CRC-Rostschutz, CRC-Grundierung, Rostschutz, 1561221449, 61221449
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,55*
  
Preis gilt ab 120 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 120 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.