Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmalkeilriemen SPZ Richtlänge: 1950 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmalkeilriemen SPZ Richtlänge: 1950 mm
Schmalkeilriemen SPZ Richtlänge: 1950 mm
Schmalkeilriemen SPZ Richtlänge: 1950 mm
Schmalkeilriemen SPZ Richtlänge: 1950 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561500652
Herst.-Nr.:
     SPZ/19501600
EAN/GTIN:
     4045786512640
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
spz 1537 din 7753
Schmalkeilriemen Profil SPZ/3V Technische Daten: Norm: nach DIN 7753/ISO 4184 Breite b0: ähnlich 9,7 mm Höhe h: ähnlich 8 mm Gewicht: ähnlich 0,074 kg/m
Weitere Informationen:
Richtlänge Ld ISO:
1950 mm
Weitere Suchbegriffe: din 7753, 1561500652, 61500652
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.