| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561501335 Herst.-Nr.: SPA/11801600 EAN/GTIN: 4045786076739 |
| |
|
| | |
| Schmalkeilriemen Profil SPA Technische Daten: Norm: nach DIN 7753/ISO 4184 Breite b0: ähnlich 12,7 mm Höhe h: ähnlich 10 mm Gewicht: ähnlich 0,123 kg/m Weitere Informationen: | | Richtlänge Ld ISO: | 1180 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 7753, Antriebsriemen, Keilriemen, PTS-Schmalkeilriemen, PTS-Keilriemen, PTS-Antriebsriemen, 1561501335, 61501335 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 15,19* | € 23,31* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,04* | € 24,14* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 17,95* | € 25,33* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 18,19* | € 26,24* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,18* | € 27,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|